曜日別特売

タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑

タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑 - 千代田通商

TPチューブに比べ耐水性に優れています。
軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。

最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8
(水)0.3
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60
(水)0~40
外径×内径(Φmm)10×6.5長さ(m)20グリーントラスコ品番491-7928質量(kg)1.1材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25質量(kg/m)0.055破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水外径精度(mm)+0.1、-0.15使用真空圧力(kPa)-100特性耐水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758943TE-10(10x6.5)G 20m
6,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする