MS型エバラ多段渦巻ポンプ

MS型エバラ多段渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933247740MS251.5B1個401.5三相20050-6(20℃)0.090/20.0、0.180/15.2屋内
431,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933248640MS351.5B1個401.5三相20050-6(20℃)0.090/30.0、0.180/22.8屋内
478,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933250440MS552.2B1個402.2三相20050-6(20℃)0.090/50.0、0.180/38.0屋内
716,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933251350MS251.5B1個501.5三相20050-6(20℃)0.140/22.4、0.280/17.0屋内
482,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933252250MS352.2B1個502.2三相20050-6(20℃)0.140/33.6、0.280/25.5屋内
574,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933253850MS453.7B1個503.7三相20050-6(20℃)0.140/44.8、0.280/34.0屋内
779,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933254750MS553.7B1個503.7三相20050-6(20℃)0.140/56.0、0.280/42.5屋内
888,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933255665MS252.2B1個652.2三相20050-6(20℃)0.225/23.0、0.400/17.5屋内
606,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933256565MS253.7B1個653.7三相20050-6(20℃)0.225/28.0、0.450/20.8屋内
644,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933258380MS253.7B1個803.7三相20050-6(20℃)0.355/28.2、0.650/21.6屋内
760,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933259280MS255.5B1個805.5三相20050-6(20℃)0.355/31.4、0.710/24.0屋内
834,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334829765MS353.7C1台653.7三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.225/40.9、0.450/29.1屋内
765,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933249540MS452.2B1個402.2三相20050-6(20℃)0.090/40.0、0.180/30.4屋内
636,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
1933257465MS353.7B1個653.7三相20050-6(20℃)0.225/40.9 0.450/29.1屋内
688,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
0049633440MS251.51個401.5-50---
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049635240MS351.51個401.5-50---
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049637740MS452.21個402.2-50---
351,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049639540MS552.21個402.2-50---
371,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049651750MS251.51個501.5-50---
268,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049654450MS352.21個502.5-50---
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049656250MS453.71個503.7-50---
401,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049658750MS553.71個503.7-50---
463,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049669365MS252.21個652.2-50---
336,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049670265MS253.71個653.7-50---
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049673665MS353.71個653.7-50---
391,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049688580MS253.71個803.7-50---
389,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049689480MS255.51個805.5-50---
408,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933249540MS452.2B6895604040MS452.2D40MS452.2B MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 68956040MS型エバラ多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933257465MS353.7B5334829765MS353.7C画像準備中MS型エバラ多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする