好川産業
プローラー 塗っ太郎
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。
腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途
万能用・水性用
毛丈(mm)
12
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05842873
-
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05842882
-
7
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05842891
-
9
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください