ミドルローラー エンドレス ソフトローラー

ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業 ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業

筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。
脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。
ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。

用途万能用 タイプ中毛 毛丈(mm)12 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 種類ローラー 適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル サイズミドル 材質(ローラー部)アクリル/ウール RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03384525 - 4
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷

返品不可
03384534 - 6
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする