曜日別特売

スーパーエースS型 水中ポンプ

スーパーエースS型 水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所スーパーエースS型 水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所

土砂を含む液にも最適。
耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。
羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。

電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2構造(軸受)玉軸受内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02152936S-22040220単相100605/5.5100/100清水、汚水、泥水
63,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02454916S-22040220単相100505/5.5100/100清水、汚水、泥水
74,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
02454977S-50050500単相100508.5120清水、汚水、泥水
53,400
取扱い終了
代替品有
35143647S-500LN25500単相1006011110清水、汚水、泥水
57,300
取扱い終了
代替品有
03329313S-25040250単相100606110清水、汚水、泥水
46,300
取扱い終了
03329331S-50050500単相100608.5120清水、汚水、泥水
53,400
取扱い終了
02454934S-25040250単相100506110清水、汚水、泥水
47,800
取扱い終了
35143631S-500L25500単相1005011110清水、汚水、泥水
57,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02454977S-50039424901S-500NS-500 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 39424901土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース寺田ポンプ製作所1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35143647S-500LN39424944S-500LNS-500LN 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 39424944底水用水中ポンプ ミスター底水寺田ポンプ製作所1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする