曜日別特売

小型水中ポンプ

小型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所
(3件のレビュー)

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。
ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。
オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

用途
建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02153356SA-150C32150単相10050580清水、汚水
46,900
31,900
35,090(税込)
当日出荷
03330397SA-150C32150単相10060580清水、汚水
46,900
31,900
35,090(税込)
当日出荷
02153365SA-25040250単相100506110清水、汚水
62,660
取扱い終了
02153374SA-250T40250三相200506110清水、汚水
62,660
取扱い終了
02153401SA-75050750三相2005012180清水、汚水
86,840
取扱い終了
03330266SA-75050750三相2006012180清水、汚水
86,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 汚水の汲み上げ
有限会社 京吉

軽くてパワーがあって良かった。今のところ。長持ちすれば更に良い。

対象商品 : 02153356
2023-01-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

地下にあるモーター室の排水に使用しています。自動運転なので管理が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03330397
2015-02-04
用途: 排水
農・林・水産業

素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする