曜日別特売

テクポン水中ポンプ(非自動)

テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動) - 寺田ポンプ製作所
(1件のレビュー)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。
接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。
独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。
新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。
高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。

用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受内容量1台
全11種類を絞り込む
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02152552CX-250-50250単相100506.3/455/120清水、汚水
98,50072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02152561CX-250T-50250三相200506.3/455/120清水、汚水
98,50072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02152577CX-400-50400単相100508/680/150清水、汚水
105,10076,980
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02152586CX-400T-50400三相200508/680/150清水、汚水
105,10076,980
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
02152595CX-750-50750三相200509.5/7120/240清水、汚水
117,30084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03329733CX-250-50250単相100606.3/455/120清水、汚水
98,50072,980
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
03329742CX-250T-50250三相200606.3/455/120清水、汚水
98,50072,980
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
03329751CX-400-50400単相100608/680/150清水、汚水
105,10076,980
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03329767CX-400T-50400三相200608/680/150清水、汚水
105,10076,980
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03329776CX-750-50750三相200609.5/7120/240清水、汚水
117,30084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
69924149CX-400【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)50400単相100508/680/150清水、汚水
105,10076,980
61,980
アウトレット
68,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03329742
2017-07-07
用途: 芝生広場への散水用
電気・ガス・熱供給・水道業

故障品との入れ替え スムーズに取り換えができてよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする