ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

ステンレス水中ポンプ(SUS304製) - 寺田ポンプ製作所

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。
すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。
外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。
小型軽量設計で搬送も容易。
異物がつまりにくいセミオープン羽根車。
軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02153304CS-25040250単相100505.5110清水
185,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
03330345CS-25040250単相100605.5110清水
185,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
02153313CS-250T40250三相200505.5110清水
185,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
03330354CS-250T40250三相200605.5110清水
185,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
02153322CS-250TL50400単相100506.5180清水
194,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
03330363CS-40050400単相100606.5180清水
194,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
02153331CS-400T50400三相200506.5180清水
194,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
03330372CS-400T50400三相200606.5180清水
194,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
02153347CS-75050750三相2005011180清水
221,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
03330381CS-75050750三相2006011180清水
221,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする