アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04284892SAE3D030104563
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
04284901SAE3D040124564
8,200
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
04284917SAE3D050155065
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
04284926SAE3D060155066
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
04284935SAE3D080206088
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
04284944SAE3D10025701010
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04284953SAE3D12030751212
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
04284962SAE3D16036901616
33,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04284971SAE3D200451052020
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする