曜日別特売

コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート

コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2表面処理OKコート内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04292057SCD2A040R0212701264
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292066SCD2A040R0512701264
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292075SCD2A040R1012701264
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292084SCD2A060R0220802066
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292093SCD2A060R0520802066
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292102SCD2A060R1020802066
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292111SCD2A080R0525902588
14,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292127SCD2A080R1025902588
14,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292136SCD2A080R1525902588
14,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292145SCD2A080R2025902588
14,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292154SCD2A100R0530100301010
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292163SCD2A100R1030100301010
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292172SCD2A100R1530100301010
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292181SCD2A100R2030100301010
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292197SCD2A120R0536110361212
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292206SCD2A120R1036110361212
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292215SCD2A120R1536110361212
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04292224SCD2A120R2036110361212
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする