曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数36内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04288137SCT175X11011
83,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04288182SCT175X13013
91,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04288225SCT175X15015
98,900
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04288243SCT175X16016
98,900
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04288261SCT175X17017
111,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04288304SCT175X19019
124,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする