曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

材質MCO3(コバルト高速度鋼)刃数26穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)200外径(Φ)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04309846SST200X13013
152,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309864SST200X14014
152,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする