千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)175外径(Φ)175内容量1個
全7種類を絞り込む
刃数
刃幅
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
刃幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04309724SST175X070267
105,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309322SST175X1102611
103,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309365SST175X1302413
114,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309426SST175X1602416
123,100
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309444SST175X1702417
138,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309462SST175X1802418
138,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04309487SST175X1902419
155,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする