曜日別特売

超硬付刃バイト(右斜剣バイト)

超硬付刃バイト(右斜剣バイト) - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右斜剣バイト) - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右斜剣バイト) - 三和製作所(三和バイト)
JIS規格31型内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392135531-11001313217-3166K10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392136431-11001313217-3158M20
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392138231-11001313217-3140P20
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392139131-21201616217-3221K10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392140731-21201616217-3212M20
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392142531-21201616217-3204P20
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392143431-31401919217-3280K10
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392144331-31401919217-3271M20
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392146131-31401919217-3263P20
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392147731-41602525217-3344K10
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392148631-41602525217-3336M20
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392150431-41602525217-3328P20
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする