曜日別特売

超硬付刃バイト(左すみバイト)

超硬付刃バイト(左すみバイト) - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左すみバイト) - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左すみバイト) - 三和製作所(三和バイト)
JIS規格38型内容量1個
全12種類を絞り込む
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392331538-11001313217-4031K10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392332438-11001313217-4022M20
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392334238-11001313217-4014P20
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
0392335138-21201616217-4090K10
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392336738-21201616217-4081M20
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392338538-21201616217-4073P20
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
0392339438-31401919217-4154K10
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
0392340338-31401919217-4146M20
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392342138-31401919217-4138P20
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392343738-41602525217-4219K10
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392344638-41602525217-4201M20
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0392346438-41602525217-4197P20
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする