ホワイトボード用クリーナー

ホワイトボード用クリーナー - コクヨ
(7件のレビュー)

ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。

タイプスプレー成分エチルアルコール・LPG内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669112TW-400
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ホワイトボードに記入したものを綺麗に消すために使用

ホワイトボードに発注リストを記載していますが、書いたり消したりすると、
だんだんくすんできます。それを解消するために、購入してみました。
思っていたよりとても綺麗になり、ビックリしました。もっと早く購入しておけば良かったです。

1が参考にしています
2020-08-04
用途: ホワイトボードのメンテ
建設業・工事業

きれいに消えます。シンナー臭い無し。容量が小さいので☆4です。

2が参考にしています
対象商品 : 00669112
2019-07-17
用途: 会議室のボードの拭き残し清掃用
日本クリーンシステム株式会社

安価できれいに落とせてボードのコート剤も痛めないのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00669112
2019-04-17
用途: 作業
天野・日清株式会社

ホワイトマーカーも良く消え、とても満足しています。

対象商品 : 00669112
2019-01-15
用途: イレーザーで消してもマジックの跡が下に薄く残っていたのできれいに消すために使用
運輸・通信業

クリーナーを塗布し注意書き通りに乾く前にふき取ると、きれいにマジック跡が消えました。ただし、量が少ないのが少し不満です。現価格より高くなると思いますが、倍の量が入っていると使いやすいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00669112
2017-12-22
用途: 事務所のホワイトボードのクリーニング
寿命電機商会

使うときはそれなりに使うのでこの大きさは良いです
あまり大きくても邪魔なのでこのくらいか少し大きいのが良いです
一発でオールクリーンとはいきませんが概ね取れます

1が参考にしています
対象商品 : 00669112
2016-10-14
用途: 製造タンク、貯蔵タンクに記入した記録を消すとき
株式会社日本フードエコロジーセンター

もっと容量の大きいものが欲しい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を
担当部署に伝え、検討させて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする