曜日別特売

ホッチキス針 大型・12号

ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(7件のレビュー)

大型厚綴じ用針

幅(mm)11.5サイズ12号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
針長(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761478721210FA-H1箱(1800本)10HD-12N/13・12N/17・12LR/17・12FR
860
669
736(税込)
当日出荷
070756611213FA-H1箱(1600本)13HD-N12/13・12N/17・12N/24・12LR/17・12FR
860
669
736(税込)
当日出荷
006216521217FA-H1箱(1000本)17HD-12N/17・12N/24・12LR/17・12FR
860
689
758(税込)
当日出荷
761478811220FA-H1箱(600本)20HD-12N/24
860
669
736(税込)
当日出荷
761478971224FA-H1箱(600本)24HD-12N/24
880
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00621652
2023-02-03
用途: 伝票等の製本用
有限会社辻本印刷紙工製造業

純正品には純正の針が良いと思います
針が曲がらないと良いと思います

対象商品 : 07075661
2021-06-17
用途: 厚い書類も、通貫してイイです
福田会計事務所サービス業

ホッチキスは、本体と針は、統一するのが無難だと思います。ペーパーレスになってきて、以前ほど使わなくなって来ましたが、厚い書類も通貫し、しっかりグリップしてくれます。

対象商品 : 00621652
2017-07-30
用途: コミック本加工用
有限会社あすなろ商会

特に不便なく使っています。これから、宜しくお願い致します。

対象商品 : 76147872
2021-07-13
用途: 報告書の綴じ
教育・研究機関

使用したじゃなく、全然間に合わず使えなかった!(怒) 頼んでから届くまで遅すぎ!
文具で7/9依頼→7/14以降受取なんてありない。 もう頼まない!

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ありません。在庫状況により納期が変更になある場合がございます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 76147897
2017-01-05
用途: マニュアルをばらして作業場に設置

まぁ、かなり分厚いものでもガッチャリ綴じてくれます。
おかげで必要な部分だけのマニュアルを簡単に作成できました。

対象商品 : 76147872
2015-01-17
用途: 小冊子を製本したり、メモ帳作製

値段は若干高めですが、しっかりとした使い心地で、安定感があります。

対象商品 : 76147897
2020-01-21
用途: 無線綴じの本の修理
教育・研究機関

針が長いと折れやすくなりますが、この針はしっかりしています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする