聖和精機
スプリングコレット 10-C
全長(mm)
50
H2
17
使用チャック
CTH16B
最大径(Φ)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03820187
C16-6
6
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820196
C16-8
8
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820153
C16-10
10
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03820162
C16-12
12
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820171
C16-16
16
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください