聖和精機
スプリングコレット 10-C
全長(mm)
68
H2
19
使用チャック
CTH25
最大径(Φ)
35.75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03820266
C25-10
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
03820275
C25-12
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820284
C25-16
16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820293
C25-20
20
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820302
C25-25
25
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください