聖和精機
スプリングコレット 10-C
全長(mm)
80
H2
21
使用チャック
CTH32
最大径(Φ)
42.25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03820311
C32-16
16
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820327
C32-20
20
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820336
C32-25
25
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820345
C32-32
32
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください