聖和精機
スプリングコレット 10-C
全長(mm)
90
H2
21
使用チャック
CTH42B
最大径(Φ)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03820354
C42-20
20
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820363
C42-25
25
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820372
C42-32
32
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03820381
C42-42
42
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください