聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5
内容量
1個
全12種類を絞り込む
内径(Φ)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
把握能力
選択してください
1~0.5
1.5~1
2~1.5
2.5~2
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
10~9
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03823732
CR10-1.0 セイミツキュウ
1
1~0.5
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03823671
CR10-1.5 セイミツキュウ
1.5
1.5~1
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03823793
CR10-2.0 セイミツキュウ
2
2~1.5
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03823766
CR10-2.5 セイミツキュウ
2.5
2.5~2
¥
9,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03823827
CR10-3.0 セイミツキュウ
3
3~2.5
¥
7,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03823854
CR10-4.0 セイミツキュウ
4
4~3
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
03823881
CR10-5.0 セイミツキュウ
5
5~4
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03823915
CR10-6.0 セイミツキュウ
6
6~5
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
03823942
CR10-7.0 セイミツキュウ
7
7~6
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
03823976
CR10-8.0 セイミツキュウ
8
8~7
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
03824003
CR10-9.0 セイミツキュウ
9
9~8
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
03823705
CR10-10.0 セイミツキュウ
10
10~9
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください