聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03823757
CR10-1.0 フツウキュウ
1
1~0.5
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823696
CR10-1.5 フツウキュウ
1.5
1.5~1
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823811
CR10-2.0 フツウキュウ
2
2~1.5
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823784
CR10-2.5 フツウキュウ
2.5
2.5~2
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823845
CR10-3.0 フツウキュウ
3
3~2.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823872
CR10-4.0 フツウキュウ
4
4~3
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823906
CR10-5.0 フツウキュウ
5
5~4
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823933
CR10-6.0 フツウキュウ
6
6~5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823967
CR10-7.0 フツウキュウ
7
7~6
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823994
CR10-8.0 フツウキュウ
8
8~7
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824021
CR10-9.0 フツウキュウ
9
9~8
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03823723
CR10-10.0 フツウキュウ
10
10~9
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください