小径ミーリングチャック用コレット

小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03824204CR13-1.0 セイミツキュウ11~0.5
10,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824055CR13-1.5 セイミツキュウ1.51.5~1
10,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824265CR13-2.0 セイミツキュウ22~1.5
10,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824231CR13-2.5 セイミツキュウ2.52.5~2
10,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824292CR13-3.0 セイミツキュウ33~2.5
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
03824326CR13-4.0 セイミツキュウ44~3
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
03824353CR13-5.0 セイミツキュウ55~4
8,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
03824387CR13-6.0 セイミツキュウ66~5
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
03824414CR13-7.0 セイミツキュウ77~6
8,600
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824441CR13-8.0 セイミツキュウ88~7
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
03824475CR13-9.0 セイミツキュウ99~8
8,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
03824082CR13-10.0 セイミツキュウ1010~9
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
03824116CR13-11.0 セイミツキュウ1111~10
8,600
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824143CR13-12.0 セイミツキュウ1212~11
8,600
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
03824177CR13-13.0 セイミツキュウ1313~12
8,600
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする