聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
内径(Φ)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
把握能力
選択してください
1~0.5
1.5~1
2~1.5
2.5~2
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
10~9
11~10
12~11
13~12
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03824222
CR13-1.0 フツウキュウ
1
1~0.5
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824073
CR13-1.5 フツウキュウ
1.5
1.5~1
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824283
CR13-2.0 フツウキュウ
2
2~1.5
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824256
CR13-2.5 フツウキュウ
2.5
2.5~2
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824317
CR13-3.0 フツウキュウ
3
3~2.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824344
CR13-4.0 フツウキュウ
4
4~3
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824371
CR13-5.0 フツウキュウ
5
5~4
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824405
CR13-6.0 フツウキュウ
6
6~5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824432
CR13-7.0 フツウキュウ
7
7~6
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824466
CR13-8.0 フツウキュウ
8
8~7
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824493
CR13-9.0 フツウキュウ
9
9~8
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824107
CR13-10.0 フツウキュウ
10
10~9
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824134
CR13-11.0 フツウキュウ
11
11~10
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824161
CR13-12.0 フツウキュウ
12
12~11
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03824195
CR13-13.0 フツウキュウ
13
13~12
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください