聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5
内容量
1個
全17種類を絞り込む
内径(Φ)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
把握能力
選択してください
1.5~1
2~1.5
2.5~2
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
10~9
11~10
12~11
13~12
14~13
15~14
16~15
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03824527
CR16-1.5 セイミツキュウ
1.5
1.5~1
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824791
CR16-2.0 セイミツキュウ
2
2~1.5
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824764
CR16-2.5 セイミツキュウ
2.5
2.5~2
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03824825
CR16-3.0 セイミツキュウ
3
3~2.5
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824852
CR16-4.0 セイミツキュウ
4
4~3
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824886
CR16-5.0 セイミツキュウ
5
5~4
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824913
CR16-6.0 セイミツキュウ
6
6~5
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824947
CR16-7.0 セイミツキュウ
7
7~6
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824974
CR16-8.0 セイミツキュウ
8
8~7
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
03825001
CR16-9.0 セイミツキュウ
9
9~8
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824554
CR16-10.0 セイミツキュウ
10
10~9
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03824581
CR16-11.0 セイミツキュウ
11
11~10
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824615
CR16-12.0 セイミツキュウ
12
12~11
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
03824642
CR16-13.0 セイミツキュウ
13
13~12
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
03824676
CR16-14.0 セイミツキュウ
14
14~13
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824703
CR16-15.0 セイミツキュウ
15
15~14
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03824737
CR16-16.0 セイミツキュウ
16
16~15
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください