曜日別特売

小径ミーリングチャック用コレット

小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元2振れ精度・先端5内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03825412CR20-2.0 セイミツキュウ22~1.5
12,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825351CR20-2.5 セイミツキュウ2.52.5~2
12,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825446CR20-3.0 セイミツキュウ33~2.5
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825473CR20-4.0 セイミツキュウ44~3
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825507CR20-5.0 セイミツキュウ55~4
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825534CR20-6.0 セイミツキュウ66~5
9,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
03825561CR20-7.0 セイミツキュウ77~6
9,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
03825595CR20-8.0 セイミツキュウ88~7
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825622CR20-9.0 セイミツキュウ99~8
9,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
03825053CR20-10.0 セイミツキュウ1010~9
9,800
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825087CR20-11.0 セイミツキュウ1111~10
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825114CR20-12.0 セイミツキュウ1212~11
9,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825141CR20-13.0 セイミツキュウ1313~12
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825175CR20-14.0 セイミツキュウ1414~13
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825202CR20-15.0 セイミツキュウ1515~14
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825236CR20-16.0 セイミツキュウ1616~15
9,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
03825263CR20-17.0 セイミツキュウ1717~16
9,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825297CR20-18.0 セイミツキュウ1818~17
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825324CR20-19.0 セイミツキュウ1919~18
9,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
03825385CR20-20.0 セイミツキュウ2020~19
9,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする