曜日別特売

小径ミーリングチャック用コレット

小径ミーリングチャック用コレット - 聖和精機
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元5振れ精度・先端15内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
把握能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03825437CR20-2.0 フツウキュウ22~1.5
8,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825376CR20-2.5 フツウキュウ2.52.5~2
8,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825464CR20-3.0 フツウキュウ33~2.5
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825491CR20-4.0 フツウキュウ44~3
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825525CR20-5.0 フツウキュウ55~4
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825552CR20-6.0 フツウキュウ66~5
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825586CR20-7.0 フツウキュウ77~6
6,500
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825613CR20-8.0 フツウキュウ88~7
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825647CR20-9.0 フツウキュウ99~8
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825071CR20-10.0 フツウキュウ1010~9
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825105CR20-11.0 フツウキュウ1111~10
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825132CR20-12.0 フツウキュウ1212~11
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825166CR20-13.0 フツウキュウ1313~12
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825193CR20-14.0 フツウキュウ1414~13
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825227CR20-15.0 フツウキュウ1515~14
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825254CR20-16.0 フツウキュウ1616~15
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825281CR20-17.0 フツウキュウ1717~16
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825315CR20-18.0 フツウキュウ1818~17
6,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825342CR20-19.0 フツウキュウ1919~18
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03825403CR20-20.0 フツウキュウ2020~19
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする