聖和精機
正面フライスアーバー A型
L1
50
D
25.4
H3
10
H1
22
G1
M1
H4
12
K1
5
W1
9.5
C4
33
C5
23
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03829515
BT40-FMA25.4-105
105
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03829524
BT40-FMA25.4-45
45
¥
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください