聖和精機
正面フライスアーバー A型
L1
80
D
38.1
H3
14
H2
6
H1
34
G1
M2
H4
20
K1
9
W1
15.9
C4
50
C5
27
C3
28
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03829621
BT50-FMA38.1-45
45
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03829637
BT50-FMA38.1-75
75
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください