聖和精機
ハードチャック フライス盤用
H
68
C
68
L
65
D
25
柄長
5/8-11UNC
柄径(Φ)
NT40
スプリングコレット
C25-(25)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03827187
NT40U-CTH25
¥
61,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03827196
NT40U-CTH25Aセット
¥
101,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください