聖和精機
ハードチャック フライス盤用
L
82
H
90
D
42
C
95
スプリングコレット
C42-(42)
柄径(Φ)
NT50
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03827293
NT50M-CTH42
M24X3
¥
86,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03827406
NT50U-CTH42Aセット
1-8UNC
¥
148,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください