カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36856784
53-1
140
13
13
140
13
13
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36856793
53-2
160
16
16
160
16
16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36856802
53-3
180
18
19
180
18
19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
04439364
53-7
220
25
25
220
25
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください