カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 平削用61-S形ハイレーキ長剣バイト
寸法L(mm)
230
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
19
質量(kg)
0.6
寸法a(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法b(mm)
40
JIS規格
61S型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04439732
61S-3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください