カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04442733
12カク×100 MV10
MV10
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04442891
12カク×63 NK4
NK4
63
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください