完成バイト 方形バイト

完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)
(2件のレビュー)
寸法W(mm)4寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044462514カク×50 NK450
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
044462944カク×63 NK463
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
044463214カク×80 NK480
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04446251
2023-08-11
用途: 卓上旋盤で使用

標準は8mm角のバイトですが、高さを合わせれば6~12mm角くらいまで使えますが、成型するのに一番楽なので、専用アダプターを作り角ネジ用等の成型をしています。
 8mm角でも良いのですが成型するのに時間がかかり火傷寸前までの熱を持ち、軍手などをすると成型角がズレたりして余計に時間がかかるので、専用アダプターを作り細いバイトにしてみました。
 いくつかの丸バイトサイズも買いましたが、バイトとアダプター内でズレがしょうじたりするので、最終的に細角バイトになりました。
 成形するのはこのタイプ関連が一番良さそうです。4mm角バイトでは、最大4mmピッチネジが切れると言う事です。

対象商品 : 04446251
2020-01-02
用途: 旋盤に使用

私の旋盤は8mm角のホルダーなのですが、8mm角の完成バイトを4mmまで削るのは大変なので、この商品に専用ホルダーを作り荒削りバイトとして使用。
成形の手間が大幅に省けて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする