| 03787357 | H7ER-N | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF | 無電圧入力 | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 46685974 | H7ER-NV1-B | 都度納期確認 | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 46685992 | H7ER-NV1-BH | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5桁 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 46686035 | H7ER-NV-B | 都度納期確認 | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 03787366 | H7ER-NV | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 46686053 | H7ER-NV-BH | 都度納期確認 | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 46686071 | H7ER-NV-H | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 37651661 | H7ER-NV1 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 39074901 | H7ER-N-B | 都度納期確認 | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4桁 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF | 無電圧入力 | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 39074917 | H7ER-NV1-H | 都度納期確認 | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5桁 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | 埋込み取りつけ | 加算 | | |
|
| 37651643 | H7ER-N | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF | 無電圧入力 | 埋込み取付け | - | 加算 | | | 代替品有 |
| 37651652 | H7ER-NV | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | 代替品有 |
| 46685947 | H7ER-N-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF | 無電圧入力 | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46685956 | H7ER-N-B-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF | 無電圧入力 | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46685965 | H7ER-NV1-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46685983 | H7ER-NV1-B-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686001 | H7ER-NV1-BH-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686017 | H7ER-NV1-H-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 5 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686026 | H7ER-NV-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686044 | H7ER-NV-B-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686062 | H7ER-NV-BH-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |
| 46686087 | H7ER-NV-H-350 | - | デジタルタコメータ | 外部電源/不要(電池内蔵) | 4 | LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) | 計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) | 電圧入力(DC4.5~30V) | 埋込み取付け | - | 加算 | | | |