曜日別特売

25Φ丸形LED照光

25Φ丸形LED照光 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP40シリーズAPSシリーズ取付穴径Φ25.5+0.5mm照光方式LED照光レンズ形状丸形内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02485865APS116DNGAC100・110V
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485874APS116DNRAC100・110V
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485935APS122DNGAC・DC24V
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485944APS122DNRAC・DC24V
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485962APS126DNAアンバーAC200・220V
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485971APS126DNGAC200・220V
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485987APS126DNRAC200・220V
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485883APS116DNW乳白AC100・110V
1,640
取扱い終了
返品不可
02485953APS122DNW乳白AC・DC24V
980
取扱い終了
返品不可
02485996APS126DNW乳白AC200・220V
1,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02485865APS116DNG06927444APS116DNGAPS116DNG TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927444TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
02485874APS116DNR06927453APS116DNRAPS116DNR TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927453TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
02485935APS122DNG06927593APS122DNGAPS122DNG TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927593TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,388
税込1,527
注文コードが変更になりました。
02485944APS122DNR06927602APS122DNRAPS122DNR TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927602TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,388
税込1,527
注文コードが変更になりました。
02485962APS126DNA06927636APS126DNAAPS126DNA TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927636TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
02485971APS126DNG06927645APS126DNGAPS126DNG TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927645TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
02485987APS126DNR06927654APS126DNRAPS126DNR TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 06927654TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする