ファイバユニット E32シリーズ 反射形

ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形 - omron(オムロン)
(4件のレビュー)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
タイプ
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
ヘッド形状
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66468806E32-C21N2M1個ファイバユニット標準取りつけ/ナット型反射型-E3X-ZV/GIGA:290、HS:90、ST:130、SHS:39
E3NX-FA/GIGA:440、HS:130、ST:190、SHS:39
ネジ-
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
66468797E32-C21N10M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)130/(E3NX-FA)190ネジ-
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
47659886E32-D11R1個ファイバユニット-反射型-45(E3X-A)ネジ-
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
66468815E32-C21N5M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)130/(E3NX-FA)190ネジ-
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
10285232E32-D11L1個ファイバユニット特殊ビームタイプ反射型-65(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
46480962E32-A09H2-2M1個ファイバユニット耐環境/耐熱反射型-E3X-ZV/GIGA:20~30、HS:20~30、ST:20~30、SHS:-
E3NX-FA/GIGA:20~30、HS:20~30、ST:20~30、SHS:-
-
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468858E32-D21N2M1個ファイバユニット標準取りつけ/ナット型反射型-E3X-ZV/GIGA:840、HS:240、ST:350、SHS:100
E3NX-FA/GIGA:1260、HS:360、ST:520、SHS:100
ネジ-
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
46480971E32-A09H-2M1個ファイバユニット------
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468842E32-D21N10M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520ネジ-
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468903E32-LD11N2M1個ファイバユニット標準取りつけ/ナット型反射型-E3X-ZV/GIGA:840、HS:340、ST:350、SHS:100
E3NX-FA/GIGA:1260、HS:360、ST:520、SHS:100
ネジ-
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
66468867E32-D21N5M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520ネジ-
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468894E32-LD11N10M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520ネジ-
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468912E32-LD11N5M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520ネジ-
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
10285293E32-D241個ファイバユニット標準タイプ/小型サイドビュー反射形-10(形E3S-X3CE4使用時)-
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481032E32-D11-5M1個ファイバユニット標準タイプ反射型-(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520ネジ-
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481041E32-D11L-5M1個ファイバユニット特殊ビームタイプ反射型-65(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481057E32-D11N-5M1個ファイバユニット標準タイプ反射型--ネジ-
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481066E32-D12R-5M1個ファイバユニット標準タイプ反射型---
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
46481075E32-D14F-2M1個ファイバユニット反射形 耐環境タイプ-----
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481084E32-D15X-2M1個ファイバユニット標準タイプ/フラット形状反射型---
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481093E32-D15Y-2M1個ファイバユニット標準タイプ/フラット形状反射型---
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481102E32-D15Z-2M1個ファイバユニット標準タイプ/フラット形状反射型---
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481111E32-D21-5M1個ファイバユニット標準タイプ/小型反射型-(E3X-HD)60/(E3NX-FA)90ネジ-
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481127E32-D21L-5M1個ファイバユニット特殊ビームタイプ反射型-18(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481145E32-D22L-5M1個ファイバユニット特殊ビームタイプ反射型-18(形E3S-X3CE4使用時)-
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481154E32-D25X-2M1個ファイバユニット標準タイプ/フラット形状/小型反射型---
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481163E32-D25Y-2M1個ファイバユニット標準タイプ/フラット形状/小型反射型---
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481172E32-D32-5M1個ファイバユニット特殊ビームタイプ/微小スポット(可変)同軸反射形-20(形E3S-X3CE4使用時)-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481181E32-D36F-2M1個ファイバユニット-反射型液面---
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481206E32-D51-4M1個ファイバユニット耐環境タイプ反射型-(E3X-HD)450/(E3NX-FA)670ネジ-
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481215E32-D611-S-2M1個ファイバユニット耐環境/耐熱反射型-E3X-ZV/GIGA:420、HS:120、ST:180、SHS:54
E3NX-FA/GIGA:630、HS:180、ST:270、SHS:54
ネジ-
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481224E32-D61-3M1個ファイバユニット耐環境タイプ/耐熱耐熱反射型-30(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481233E32-D61-5M1個ファイバユニット耐環境タイプ/耐熱耐熱反射型-30(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481242E32-D61-S-5M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)180/(E3NX-FA)270ネジ-
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481251E32-D81R-2M1個ファイバユニット耐熱反射型-90(E3X-SD/E3X-NA)、27(E3X-NA□F)、45(E3X-NA□V)ネジ-
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481267E32-D82F3-2M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481276E32-D82F4-2M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481285E32-D82F5-2M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481294E32-DC200C1個ファイバユニット-反射型-15(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
46481303E32-DC200D1個ファイバユニット-反射型-15(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481312E32-DC200D41個ファイバユニット-反射型-15(形E3S-X3CE4使用時)ネジ-
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481321E32-DC200F4R-10M1個ファイバユニット-反射型-(E3X-HD)60/(E3NX-FA)90ネジ-
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02088274E32-D12 2M1本ファイバユニット細径反射型-60(E3X-A)、120(E3X-H)、15(E3X-F)、2(E3X-VG)-
5,250
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481346E32-DC200F-S110-2M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481355E32-DC200F-S60-2M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481364E32-DC500B-5M1個ファイバセンサ-反射形----
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481373E32-DC9G1個ファイバユニット-反射型-20(形E3S-X3CE4使用時)-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481407E32-L11FP-2M1個ファイバユニット半導体:洗浄・現像・エッチング60℃反射型-レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)-
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481416E32-L15-5M1個ファイバユニット-反射型微小面積--
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02088283E32-D14L 2M1本ファイバユニット標準タイプサイドビュー反射形-25(形E3S-X3CE4使用時)-
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55992142
2024-07-22
用途: 品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社

アンプとセットになりますが、反射方向を気を付けてセットすれば、設定は何もなく使えます。オンオフの簡単な仕組みになりますが、シンプルが故に使い勝手は大変良いです。感度も問題なく、安心して使えます。

対象商品 : 02088247
2020-07-16
用途: 包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ

希望したファイバユニットでした。交換して修理完了。正常に作動しています。

対象商品 : 02088256
2018-07-13
用途: 機械の部品交換用

注文の翌日に届き、また安価なのでとても助かっています。

対象商品 : 02088387
2017-07-04
用途: 接着作業時にワークの位置検出
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

オムロン社様のセンサー。当該製品以外にも使用していますが、ブランド名に恥じぬ絶大な信頼性が魅力です。改善点は特にございません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする