曜日別特売

取りつけ金具 E39-L

取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)取りつけ金具 E39-L - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
適合
材質(取付金具)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06707775E39-L104--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
375
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
08585071E39-L143--ステンレス(SUS304)なし
525
469
516(税込)
当日出荷
08585087E39-L148--ステンレス(SUS304)なし
525
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
08585403E39-L153--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
350
349
384(税込)
当日出荷
08585412E39-L43--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
510
509
560(税込)
当日出荷
08585421E39-L142--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
580
579
637(税込)
当日出荷
08585437E39-L44--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
475
469
516(税込)
当日出荷
08585455E39-L144--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×12(バネ座金、平座金付)
810
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
08585595E39-L116--ステンレス(SUS304)ナットプレート×1
485
479
527(税込)
当日出荷
08585604E39-L117--ステンレス(SUS304)ナットプレート×1
485
479
527(税込)
当日出荷
08585613E39-L118--ステンレス(SUS304)ナットプレート×1
485
469
516(税込)
当日出荷
08585622E39-L119--ステンレス(SUS304)-
485
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
08585631E39-L120--ステンレス(SUS304)-
485
479
527(税込)
当日出荷
39049491E39-L40--鉄、亜鉛メッキ+ねじ(M4×25)(バネ座金、平座金付)×2、ナット(M4)×2
295
289
318(税込)
当日出荷
39049507E39-L59都度納期確認-ステンレス(SUS304)-
245
239
263(税込)
42日以内出荷
返品不可
39049561E39-L96--ステンレス(SUS304)+-ねじ M3×6(バネ座金、平座金付)
695
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
39049324E39-L131-適合センサ:形E3G-R1□(25)、形E3G-L7□(25)ステンレス(SUS304)+-ねじ(M4×25)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2
400
取扱い終了
39049333E39-L135-適合センサ:形E3G-MR19(T)、形E3G-ML79(T)ステンレス(SUS304)+-ねじ(M4×35)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2
450
取扱い終了
返品不可
39049342E39-L136-適合センサ:形E3G-MR19(T)、形E3G-ML79(T)ステンレス(SUS304)+-ねじ(M4×35)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2
450
取扱い終了
39049351E39-L140-適合センサ:形E3G-L□5/-L□6ステンレス(SUS304)-
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585412
2021-09-18
用途: 機械のセンサー取付
建設業・工事業

光電スイッチの取付金具として、SUS製で錆にも強くて大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39049491
2018-07-23
用途: 車の整備に使用
建設業・工事業

少し加工が必要でしたが、別途購入した三脚にM6のボルトナットで光電管センサーを取り付ける事が出来ました。
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
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする