| 02088186 | E3X-A11 | 無し | 200μs以下 | 8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 汎用タイプ | 35以下 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | DC10~30〔リップル(p-p)10%含む〕 | | | 代替品有 |
| 02088222 | E3X-NT11 2M | 無し | 500μs以下 | ティーチング方式 | 赤色発光ダイオード(680nm) | 汎用タイプ | 50以下 | 負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) | DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下 | | | 代替品有 |
| 02088231 | E3X-NT21 2M | OFFディレイタイマ40ms固定 | 500μs以下 | ティーチング方式 | 赤色発光ダイオード(680nm) | 多機能タイプ | 50以下 | 負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) | DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下 | | | 代替品有 |
| 02088195 | E3X-A21 | 0またはOFFディレイタイマ、0.01~0.1s(ボリウム可変式) | 200μs以下 | 8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 汎用タイプ | 35以下 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | DC10~30〔リップル(p-p)10%含む〕 | | | |
| 02088204 | E3X-NH11 2M | 無し | 1ms以下 | ティーチング方式 | 赤色発光ダイオード(680nm) | 汎用タイプ | 75以下 | 負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) | DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下 | | | |
| 02088213 | E3X-NM11 2M | OFFディレイタイマ40ms固定(CH独立) | 500μs以下 | ティーチング方式 | 赤色発光ダイオード(680nm) | 4CHタイプ | 150以下 | 負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります) | DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下 | | | |