曜日別特売

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) - IDEC(和泉電気)
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全44種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486373AS6Q-2KT1B16.2(0~0.2)IP401c902
オープン
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880107AS6Q-21KT1B16.2(0~0.2)IP401c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880116AS6Q-21KT1PB16.2(0~0.2)IP651c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880125AS6Q-21KT2B16.2(0~0.2)IP402c902
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880134AS6Q-21KT2PB16.2(0~0.2)IP652c902
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880161AS6Q-2KT1A16.2(0~0.2)IP401c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880177AS6Q-2KT1C16.2(0~0.2)IP401c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880186AS6Q-2KT1PA16.2(0~0.2)IP651c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880195AS6Q-2KT1PB16.2(0~0.2)IP651c902
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59880204AS6Q-2KT1PC16.2(0~0.2)IP651c902
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880213AS6Q-2KT2A16.2(0~0.2)IP402c902
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880222AS6Q-2KT2B16.2(0~0.2)IP402c902
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880231AS6Q-2KT2C16.2(0~0.2)IP402c902
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880247AS6Q-2KT2PA16.2(0~0.2)IP652c902
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880256AS6Q-2KT2PB16.2(0~0.2)IP652c902
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880265AS6Q-2KT2PC16.2(0~0.2)IP652c902
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880317AS6Q-31KT2B16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880326AS6Q-31KT2D16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880335AS6Q-31KT2G16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880344AS6Q-31KT2PB16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880387AS6Q-32KT2C16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880396AS6Q-32KT2D16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880405AS6Q-32KT2H16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880414AS6Q-32KT2PC16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880423AS6Q-32KT2PD16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880432AS6Q-32KT2PH16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880466AS6Q-33KT2D16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880475AS6Q-33KT2PD16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880493AS6Q-3KT2A16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880502AS6Q-3KT2B16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880511AS6Q-3KT2C16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880527AS6Q-3KT2D16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880536AS6Q-3KT2E16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880545AS6Q-3KT2G16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880554AS6Q-3KT2H16.2(0~0.2)IP402c453
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880563AS6Q-3KT2PA16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880572AS6Q-3KT2PB16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880581AS6Q-3KT2PC16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880597AS6Q-3KT2PD16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880624AS6Q-3KT2PH16.2(0~0.2)IP652c453
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
59880353AS6Q-31KT2PD16.2(0~0.2)IP65(IEC 60529)2c453
2,570
取扱い終了
返品不可
59880362AS6Q-31KT2PG16.2(0~0.2)IP65(IEC 60529)2c453
2,570
取扱い終了
返品不可
59880606AS6Q-3KT2PE16.2(0~0.2)IP65(IEC 60529)2c453
2,570
取扱い終了
返品不可
59880615AS6Q-3KT2PG16.2(0~0.2)IP65(IEC 60529)2c453
2,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする