ケーブルコード用・内径5±1mm

ケーブルコード用・内径5±1mm - TDKケーブルコード用・内径5±1mm - TDKケーブルコード用・内径5±1mm - TDKケーブルコード用・内径5±1mm - TDK

プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。
フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。

用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7インピーダンス50Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)3~5寸法E(mm)11.2±1内径ΦC(mm)5±1寸法B(mm)20±1外装色固定タイプケーブル固定タイプ外径D(Φmm)12.8±1長さA(mm)25±1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504162ZCAT1325-0530A
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする