曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491203HW2B-M110Wモメンタリ1a
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40163855HW2B-M122Gモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116305HW2B-A101Bオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116314HW2B-A101Gオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116323HW2B-A101Rオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116332HW2B-A101Sオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116341HW2B-A101Wオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116357HW2B-A101Yオルタネイト1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116366HW2B-A102Bオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116375HW2B-A102Gオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116384HW2B-A102Rオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116393HW2B-A102Sオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116402HW2B-A102Wオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116411HW2B-A102Yオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116427HW2B-A110Bオルタネイト1a
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116436HW2B-A110Gオルタネイト1a
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116445HW2B-A110Rオルタネイト1a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116454HW2B-A110Sオルタネイト1a
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116463HW2B-A110Wオルタネイト1a
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116472HW2B-A110Yオルタネイト1a
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116481HW2B-A111Bオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116497HW2B-A111Gオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116506HW2B-A111Rオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116515HW2B-A111Sオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116524HW2B-A111Wオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116533HW2B-A111Yオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116542HW2B-A120Bオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116551HW2B-A120Gオルタネイト2a
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116567HW2B-A120Rオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116576HW2B-A120Sオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116585HW2B-A120Wオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116594HW2B-A120Yオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116603HW2B-A122Bオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116612HW2B-A122Gオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116621HW2B-A122Rオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116637HW2B-A122Sオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116646HW2B-A122Wオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116655HW2B-A122Yオルタネイト2a2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117154HW2B-M101Bモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117163HW2B-M101Gモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117172HW2B-M101Rモメンタリ1b
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117181HW2B-M101Sモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117197HW2B-M101Wモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117206HW2B-M101Yモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117215HW2B-M102Bモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117224HW2B-M102Gモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117233HW2B-M102Rモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117242HW2B-M102Sモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117251HW2B-M102Wモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117267HW2B-M102Yモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする