IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形
動作方式
モメンタリ
ボタン色
ON側:黒/OFF側:赤
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接点構成
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
端子ねじ
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60513616
UWQN11010
-
ON側:1a/OFF側:1a
角形2点式(自動復形)
25.5(0~0.5)
M3.5ねじ端子
M3.5
銀
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60513625
UWQN11111
-
ON側:1a1b/OFF側:1a1b
角形2点式(自動復形)
25.5(0~0.5)
M3.5ねじ端子
-
銀
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
60513634
UWQN12002
-
ON側:2a/OFF側:2b
角形2点式(自動復形)
25.5(0~0.5)
M3.5ねじ端子
M3.5
銀
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02502884
UWQN11001
非照光式
ON側:1a/OFF側:1b
角+角
30
ねじ端子
M3.5
銀接点
¥
2,410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください