Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

t=1.2mm

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ユニット型式
適合
材質(本体)
文字内容
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02493242NA-11個Φ30シリーズのコントロールユニットΦ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製ONL42×W40
395389
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
59980943CQ-31PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製OFF ON□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59980961CQ-35PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製HAND AUTO□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59980986CQ-53PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製HAND OFF AUTO□64
4,1803,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981004CQ-J31PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製切入□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981022CQ-J53PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製手動 切 自動□64
4,1803,798
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
59981083CQM-J31PN101セット(10個)-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製切入□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981144CQN-35PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製HAND AUTO□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981162CQN-53PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製HAND OFF AUTO□64
21,70019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981187CQN-J31PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製切入□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
59981205CQN-J53PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製手動 切 自動□64
21,70019,980
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
59981223CQS-0PN101セット(10個)-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製文字なし□64
3,6303,198
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り5点です
59981241CQS-53PN101セット(10個)-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製HAND OFF AUTO□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981266CQS-J53PN101セット(10個)-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製手動 切 自動□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
60391457MLOPN101セット(10個)-Φ30 ARN、ARNS形黄銅製、クロームメッキ-□70
15,10014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392087NA-311個-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製OFF ONL42×W40
395359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り1点です
60392114NA-35PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製HAND AUTOL42×W40
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392123NA-3PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製STARTL42×W40
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392141NA-4PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製STOPL42×W40
2,1302,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392166NA-53PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製HAND OFF AUTOL42×W40
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392202NA-J3PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製起動L42×W40
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60392227NA-J4PN101セット(10個)-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製停止L42×W40
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
59981047CQM-0PN101セット(10個)-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製文字なし□64
3,6303,198
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
59981065CQM-31PN101セット(10個)-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製OFF ON□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
59981126CQN-31PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製OFF ON□64
4,1803,698
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
02493251NA-21個Φ30シリーズのコントロールユニットΦ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製OFFL42×W40
395
取扱い終了
返品不可
59980916CQ-01個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製文字なし□64
655
取扱い終了
59981092CQN-01個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製文字なし□64
655
取扱い終了
返品不可
60392035NA-01個-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製文字なしL42×W40
オープン
取扱い終了
返品不可
60392184NA-J311個-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製切入L42×W40
395
取扱い終了
返品不可
60392236NA-J531個-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製手動 切 自動L42×W40
395
取扱い終了
返品不可
60392254NALO1個-Φ30 TWN/TWNDシリーズアルミニウム製文字なしL47.5×W40
オープン
取扱い終了
返品不可
59980925CQ-0PN101セット(10個)-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製文字なし□64
3,630
取扱い終了
返品不可
59980934CQ-311個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製OFF ON□64
760
取扱い終了
返品不可
59980952CQ-351個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製HAND AUTO□64
760
取扱い終了
返品不可
59980977CQ-531個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製HAND OFF AUTO□64
760
取扱い終了
返品不可
59980995CQ-J311個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製切入□64
760
取扱い終了
返品不可
59981013CQ-J531個-UCSQO形カムスイッチ専用アルミニウム製手動 切 自動□64
760
取扱い終了
返品不可
59981031CQM-01個-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製文字なし□64
655
取扱い終了
返品不可
59981056CQM-311個-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製OFF ON□64
760
取扱い終了
返品不可
59981074CQM-J311個-UCSQM形カムスイッチ専用アルミニウム製切入□64
760
取扱い終了
返品不可
59981101CQN-0PN101セット(10個)-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製文字なし□64
3,630
取扱い終了
返品不可
59981117CQN-311個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製OFF ON□64
760
取扱い終了
返品不可
59981135CQN-351個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製HAND AUTO□64
760
取扱い終了
返品不可
59981153CQN-531個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製HAND OFF AUTO□64
2,000
取扱い終了
返品不可
59981171CQN-J311個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製切入□64
760
取扱い終了
返品不可
59981196CQN-J531個-ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用アルミニウム製手動 切 自動□64
2,000
取扱い終了
返品不可
59981214CQS-01個-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製文字なし□64
655
取扱い終了
返品不可
59981232CQS-531個-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製HAND OFF AUTO□64
760
取扱い終了
返品不可
59981257CQS-J531個-ACSSO、ACSSK形カムスイッチアルミニウム製手動 切 自動□64
760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02493251NA-266401180NA-2画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59980916CQ-066401365CQ-0画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
529
税込582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59981092CQN-066401320CQN-0画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1箱(10個)
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60392035NA-066401076NA-0画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60392184NA-J3166401225NA-J31画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60392236NA-J5366401119NA-J53画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60392254NALO66401241NALO画像準備中Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59980916
2020-08-08
用途: 操作盤用
大富士製茶有限会社農・林・水産業

名盤なので工場のオーダーメードでないと使いにくいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする