ニックス(日幸工業)
ナイロンクリップ
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
C
寸法H(mm)
1.8
寸法F(mm)
6.3
寸法B(mm)
5.1
寸法N(mm)
12.7
寸法G(mm)
9.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
固定時の内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583764
NK-24N
1袋(50個)
39.4
19.8
11.9
27.8
37.3/35.0/31.2 (外穴/中穴/内穴)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07583755
NK-32N
1袋(25個)
52.1
24.6
13.5
34.1
48.8/46.2/43.7 (外穴/中穴/内穴)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください