曜日別特売

DD3S形 ユニットディスプレイ

DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)

明るく見易い高輝度LED採用。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字高(mm)
電源電圧(V)
LED色
表示機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488683DD3S-F31N-R14.6DC12~24V±10%(フリー電源)10進表示
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59996002DD3S-F31N-G(表示部)15.2--7セグメント 赤、緑、2色(赤、緑)切換LED表示
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
59996011DD3S-F31N-G-S14.2-10進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996036DD3S-F31N-R-S(表示部)15.2--7セグメント 赤、緑、2色(赤、緑)切換LED表示
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
59996045DD3S-F31P-G14.2-10進表示
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
59996054DD3S-F31P-G-S14.2-10進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996081DD3S-F31P-R-S14.2-10進表示
オープン
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996097DD3S-F34N-G14.2-特10進表示
オープン
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996106DD3S-F34N-G-S14.2-特10進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996115DD3S-F34N-R14.2-特10進表示
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
59996133DD3S-F34N-R-S14.2-特10進表示
オープン
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996142DD3S-F34P-G14.2-特10進表示
オープン
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996151DD3S-F34P-G-S14.2-特10進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996167DD3S-F34P-R14.2-特10進表示
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996185DD3S-F34P-R-S14.2-特10進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996194DD3S-F36N-G-S14.2-16進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996203DD3S-F36N-R14.2-16進表示
8,030
7,798
8,578(税込)
当日出荷
59996221DD3S-F36N-R-S14.2-16進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996237DD3S-F36P-G14.2-16進表示
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996246DD3S-F36P-G-S14.2-16進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996255DD3S-F36P-R14.2-16進表示
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
59996273DD3S-F36P-R-S14.2-16進表示
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
59996063DD3S-F31P-R(表示部)15.2--7セグメント 赤、緑、2色(赤、緑)切換LED表示
8,030
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
59996027DD3S-F31N-RG--赤/緑10進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59996072DD3S-F31P-RG--赤/緑10進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59996124DD3S-F34N-RG--赤/緑特10進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59996176DD3S-F34P-RG--赤/緑特10進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59996212DD3S-F36N-RG--赤/緑16進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59996264DD3S-F36P-RG--赤/緑16進表示
6,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
59995966DD3S-F01N-G--2進表示
5,100
取扱い終了
返品不可
59995975DD3S-F01N-R--2進表示
5,100
取扱い終了
返品不可
59995984DD3S-F01P-G--2進表示
5,100
取扱い終了
返品不可
59995993DD3S-F01P-R--2進表示
5,100
取扱い終了
返品不可
59996282DD3S-F57N-R--文字表示
9,010
取扱い終了
返品不可
59996291DD3S-F57P-R--文字表示
9,010
取扱い終了
返品不可
09510577DD3SF01NR--2進表示
5,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59996027DD3S-F31N-RG02488683DD3S-F31N-RDD3S-F31N-RG DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気) 02488683DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,398
税込8,138
表示色が単色(赤)です
59996072DD3S-F31P-RG59996045DD3S-F31P-GDD3S-F31P-RG DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気) 59996045DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,698
税込8,468
表示色が単色(緑)です
59996124DD3S-F34N-RG59996097DD3S-F34N-GDD3S-F34N-RG DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気) 59996097DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,898
税込8,688
表示色が単色(緑)です
59996176DD3S-F34P-RG59996142DD3S-F34P-G画像準備中DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,898
税込8,688
表示色が単色(緑)です
59996212DD3S-F36N-RG06196374DD3S-F36N-GDD3S-F36N-RG DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気) 06196374DD3SシリーズIDEC(和泉電気)1個
7,598
税込8,358
表示色が単色(緑)です
59996264DD3S-F36P-RG59996237DD3S-F36P-G画像準備中DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,398
税込8,138
表示色が単色(緑)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59996002
2023-10-30
用途: 機械のメンテナンス
製造業

専門の業者にて手配すると、現地へ出張→見積もり→手配→商品到着→設置と何日もかかるが、1つ先行で購入して問題なく使用出来たので、残り4個を購入という動きをしても3~4日で出来たので、機械を何日も止めなく作業出来たので大変助かった。
購入後、品切れになっていたので、品切れ状態だったら、話はかわっていたと思うが

対象商品 : 59996036
2021-11-25
用途: 設備の操作盤の表示器
製造業

生産ラインの一部操作盤で4桁表示ブロックの内1つが点灯しなくなったのでメーカー、品番で検索し購入した。
納期に約1か月を要したが無事入荷し、交換。4桁全部が表示するようになって正常に戻った。今回替える前の部品は13が月での故障だった。
たまたまか、他の場所の表示器は27年間で1度も交換していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする