曜日別特売

別置形トランス

別置形トランス - IDEC(和泉電気)別置形トランス - IDEC(和泉電気)別置形トランス - IDEC(和泉電気)別置形トランス - IDEC(和泉電気)別置形トランス - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電圧(V)
適合ユニット型式
定格電圧
定格絶縁電圧(V)
端子ねじ
適合電線(mm2)
絶縁抵抗(MΩ)
使用周囲温度(℃)
消費電力(VA)
使用周囲湿度
耐電圧(V)
適合負荷
使用電圧範囲
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02502333TWR516AC100/1101WAC100/110600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-6(AC/DC6V、LED球)±10%AC100/110AC5.51
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02502351TWR526AC200/2201WAC200/220600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-6(AC/DC6V、LED球)±10%AC200/220AC5.51
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02502376TWR546AC400/4401WAC400/440600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-6(AC/DC6V、LED球)±10%AC400/440AC5.51
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60481775TWR512AC100/110-AC100/110600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-2(AC/DC24V、LED球)±10%AC100/110AC240.5
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
60481784TWR522AC200/220-AC200/220600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-2(AC/DC24V、LED球)±10%AC200/220AC240.5
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
60481793TWR542AC400/440-AC400/440600M3.5最大2(2本以下)100以上(DC500Vメガ)-30~+602.435~85%RHAC2500LSTD-2(AC/DC24V、LED球)±10%AC400/440AC240.5
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02502342TWR518-2W--------------
1,020
取扱い終了
返品不可
02502367TWR528-2W--------------
1,020
取扱い終了
返品不可
60481802TWR548400/440---------------
1,295
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60481784
2019-04-14
用途: メンテナンス
その他業種

ちょっとした改造に使用。
安心のIDEC製でとても便利

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする