C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)

C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02216733C-2100-505020212-21200.210
3,680
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
02216742C-2100-606020212-21380.2510
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02216751C-2100-757525212-21460.5113
6,170
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
02216767C-2100-909025212-21540.7313
8,220
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02216697C-2100-10510527212-21620.9916
11,110
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02216706C-2100-12012027212-21711.316
14,960
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02216715C-2100-15015043212-21893.320
35,630
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02216724C-2100-20020050465-5192724
79,670
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-19
用途: 交換
株式会社 伊藤裕晤商店

芯棒、ボルトナット付きと、ありましたので、ボルトで、設置予定しておりましたが、届いた箱には、車輪と芯棒のみで、ボルトナットは、付属致しておりませんでした。取り付けできませんでした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
車輪径が50~120㎜の時は芯棒付、
150・200㎜の時はボルト・ナット付となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする